AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2905859 VAL-MS 3+V-BE ELEMENTO BASE - 2905859

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2905859 VAL-MS 3+V-BE ELEMENTO BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di poli - 2

  • Segnalazione su apparecchio - Nessuno

  • Applicazione - Reti di energia

  • Con induttanza di disaccoppiamento - no

Confezione

  • 32 PZ

EAN

4055626002804

Codice prodotto

PHC2905859

Cod. produttore

2905859

Produttore

PHC

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di poli:

2

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Applicazione:

Reti di energia

Con induttanza di disaccoppiamento:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Versione antideflagrante:

no

Elemento base per scaricatori di sovratensioni, per sistemi a tens. continua isolati 1000 V DC, per mont. su guida, di supp., elementi base a 4 poli senza contatto FM, per la protezione di due MPP-Tracker/stringhe paralleli.