AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA MODULO UP - 2905909

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626007502

Codice prodotto

PHC2905909

Cod. produttore

2905909

Produttore

PHC

Transizione senza problemi grazie alla curva sinusoidale pura: il seno generato nel funzionamento a batteria si sincronizza con la rete di alimentazione precedente. Compatto: il modulo UPS e la batteria riuniti in un'unica custodia. Lunghi tempi di copertura con la batteria VRLA integrata, possibilità di espansione con altre batterie. Interfaccia USB per il collegamento a controllori di livello superiore, come ad esempio i PC industriali. Avviamento da batteria possibile anche senza rete di ingresso.