AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906131 UM 45-SE PORTA SCHEDA - 2906131

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Possibilità di montaggio su guida - no

  • Installabile a parete - no

  • Altezza - 21 mm

  • Materiale - Altri

  • Colore - Verde

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918131272

Codice prodotto

PHC2906131

Cod. produttore

2906131

Produttore

PHC

Possibilità di montaggio su guida:

no

Installabile a parete:

no

Altezza:

21 mm

Materiale:

Altri

Colore:

Verde

Profondità:

45 mm

Moduli ad incastro, senza piedino di fissaggio, Coperchio laterale, colore: verde, Indicazione: per l'utilizzo di questi elementi laterali lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito.