AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906155 MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD MOD. CTRL. V - 2906155

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Larghezza - 12.5 mm

  • Altezza - 112.5 mm

  • Profondità - 114.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626041490

Codice prodotto

PHC2906155

Cod. produttore

2906155

Produttore

PHC

Numero di canali:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

112.5 mm

Profondità:

114.5 mm

Ingresso: logica. Uscita: a sicurezza intrinseca [Ex ia]; tensione a vuoto > 24,3 V DC; limitazione di corrente > 48 mA. Segnalatore guasti di linea (inseribile/disinseribile), tramite circuito di segnale e tramite uscita di segnalazione errori a parte. Trasparente per impulsi di prova. Separazione galvanica sicura tra uscita, ingresso, alimentazione e uscita segnalazione errori. Morsetti di connessione estraibili, connessione a vite.