AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906242 MACX MCR-VDC TRASFORMATORE DI TENSIONE - 2906242

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore iniziale misura tensione - -550 V

  • Valore finale misura tensione - 550 V

  • Tipo di uscita analogica - Altri

  • Funzione di configurazione integrata -

  • Con uscita commutabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626050928

Codice prodotto

PHC2906242

Cod. produttore

2906242

Produttore

PHC

Valore iniziale misura tensione:

-550 V

Valore finale misura tensione:

550 V

Tipo di uscita analogica:

Altri

Funzione di configurazione integrata:

Con uscita commutabile:

no

Segnali di uscita bidirezionali. Separazione a 3 vie. Compensazione ZERO/SPAN ± 20%. Parametrizzazione senza utensili dei valori di misura. Configurazione teach-in del range del valore di misura.