AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906252 EMD-BL-PTC CONTROLLO TEMP - 2906252

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2906252 EMD-BL-PTC CONTROLLO TEMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Larghezza - 17.5 mm

  • Altezza - 88 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Profondità - 65.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626053738

Codice prodotto

PHC2906252

Cod. produttore

2906252

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

88 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Profondità:

65.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

195.5...253 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

195.5...253 V

Controllo temperatura avvolgimento motore (max. 6 PTC) per rilevatore di temperatura a norma DIN 44081 e DIN 44082 con monitoraggio del corto circuito del circuito termistore, con connessione a vite.