PHOENIX CONTACT - PHC2906750 TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I SCARICATORE - 2906750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Tensione massima continuativa DC - 30 V
Corrente nominale di carico - 0.6 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 50 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055626134819
Codice prodotto
PHC2906750
Cod. produttore
2906750
Produttore
PHC
Tensione nominale DC:
24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Tensione massima continuativa DC:
30 V
Corrente nominale di carico:
0.6 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
50 V
Livello di protezione filo-terra:
700 V
Frequenza di taglio:
0.94 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Versione antideflagrante:
no