PHOENIX CONTACT - PHC2906769 TTC-6-3-HF-F-M-12DC-UT-I SCARICATORE - 2906769

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 12...12 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Tensione massima continuativa DC - 15 V
Corrente nominale di carico - 0.6 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 25 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055626135182
Codice prodotto
PHC2906769
Cod. produttore
2906769
Produttore
PHC
Tensione nominale DC:
12...12 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Tensione massima continuativa DC:
15 V
Corrente nominale di carico:
0.6 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
25 V
Livello di protezione filo-terra:
1100 V
Livello di protezione Up (filo-terra):
80 V
Livello di protezione Up (filo-schermatura):
80 V
Frequenza di taglio:
60 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Versione antideflagrante:
no