PHOENIX CONTACT - PHC2907525 UM 108-PROFIL 100CM PROFILATO - 2907525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Possibilità di montaggio su guida - no
Installabile a parete - no
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 37.5 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4017918336653
Codice prodotto
PHC2907525
Cod. produttore
2907525
Produttore
PHC
Possibilità di montaggio su guida:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
37.5 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Verde
Profondità:
122.6 mm
Moduli ad incastro, aperta, Basi, collegamento trasversale: senza connettore bus, colore: verde, larghezza: 1000 mm, n. poli connettore trasversale: non rilevante, Indicazione: lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito - 3,6 mm