AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2907719 QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 MODULO DI - 2907719

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Corrente di uscita massima in DC - 40 A

  • Ridondanza - no

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 130 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626231211

Codice prodotto

PHC2907719

Cod. produttore

2907719

Produttore

PHC

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Corrente di uscita massima in DC:

40 A

Ridondanza:

no

Larghezza:

50 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

125 mm

Montaggio flessibile grazie al semplice inserimento a scatto sulla guida di supporto. Design robusto.