PHOENIX CONTACT - PHC2907752 QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 MOD. RIDONDA - 2907752

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Max. corrente di uscita 1 - 40 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 12...24 V
Tensione di uscita regolabile - no
Tensione nominale di alimentazione DC - 18...28 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055626231907
Codice prodotto
PHC2907752
Cod. produttore
2907752
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Max. corrente di uscita 1:
40 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
12...24 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
18...28 V
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
32 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
130 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
125 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no