PHOENIX CONTACT - PHC2907826 UM 45-SEFE PORTA SCHEDA - 2907826

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Possibilità di montaggio su guida - no
Installabile a parete - no
Altezza - 21 mm
Materiale - Altri
Colore - Verde
Confezione
10 PZ
EAN
4017918147976
Codice prodotto
PHC2907826
Cod. produttore
2907826
Produttore
PHC
Possibilità di montaggio su guida:
no
Installabile a parete:
no
Altezza:
21 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Verde
Profondità:
45 mm
Elemento laterale con piedino, siglabile con SS-ZB, montaggio in direzione longitudinale sulla guida NS 35/7,5. Altezza: 36 mm, spessore: 10 mm, larghezza: 45 mm,


