PHOENIX CONTACT - PHC2907874 VAL-SEC-T2-2+0-120DC-FM SCARICATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 0.85 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 150 V
Con contatto di segnalazione a distanza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4055626244594
Codice prodotto
PHC2907874
Cod. produttore
2907874
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
0.85 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
150 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
150 V
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
120 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
16 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
25 mm²
Fusible di backup integrato:
no