AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2907913 QUINT4-BUFFER/24DC/20 MODULO BUFFER - 2907913

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ridondanza - no

  • Larghezza - 56 mm

  • Altezza - 130 mm

  • Profondità - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626309040

Codice prodotto

PHC2907913

Cod. produttore

2907913

Produttore

PHC

Ridondanza:

no

Larghezza:

56 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

125 mm

Il design compatto consente di risparmiare spazio nell'installazione. Nessuna operazione di manutenzione necessaria grazie ai condensatori elettrolitici. Grazie all'avviamento graduale possono essere utilizzati anche con alimentatori a basso range di potenza.