PHOENIX CONTACT - PHC2908040 REL-PR1-24DC/1/MB RELE INDUSTRIALE - 2908040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 20.4...26.4 V
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4055626266473
Codice prodotto
PHC2908040
Cod. produttore
2908040
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
20.4...26.4 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
38.65 mm
Altezza:
36.15 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
45.5 mm
Grado di protezione (IP):
Altri





