PHOENIX CONTACT - PHC2908203 TTC-6P-2X1-48DC-UT-I SCARICATORE - 2908203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 48...48 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Tensione massima continuativa DC - 53 V
Corrente nominale di carico - 0.22 A
Livello di protezione filo-terra - 80 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055626282886
Codice prodotto
PHC2908203
Cod. produttore
2908203
Produttore
PHC
Tensione nominale DC:
48...48 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Tensione massima continuativa DC:
53 V
Corrente nominale di carico:
0.22 A
Livello di protezione filo-terra:
80 V
Frequenza di taglio:
1.7 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Versione antideflagrante:
no






