PHOENIX CONTACT - PHC2908786 UM122-SEFE/R PORTA SCHEDA - 2908786

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Possibilità di montaggio su guida - no
Installabile a parete - no
Altezza - 33.5 mm
Materiale - Altri
Colore - Verde
Confezione
10 PZ
EAN
4017918160708
Codice prodotto
PHC2908786
Cod. produttore
2908786
Produttore
PHC
Possibilità di montaggio su guida:
no
Installabile a parete:
no
Altezza:
33.5 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Verde
Profondità:
127.5 mm
Elemento laterale, a destra, con piedino, spessore: 5mm largo, 122 mm per montaggio su guida NS 32 o NS 35/7.5


