PHOENIX CONTACT - PHC2909650 PLC-RSC- 24UC/21/MS RELE CON PULSANTE PR - 2909650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 18.5...33.6 V
Tensione nominale di comando Us DC - 18.5...33.6 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4055626377858
Codice prodotto
PHC2909650
Cod. produttore
2909650
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
18.5...33.6 V
Tensione nominale di comando Us DC:
18.5...33.6 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
18.5...33.6 V
Larghezza:
6.12 mm
Altezza:
80 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
94 mm
Grado di protezione (IP):
IP20





