AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2910588 ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/480W/EE ALIMENTATO - 2910588

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2910588 ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/480W/EE ALIMENTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 20...20 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626463391

Codice prodotto

PHC2910588

Cod. produttore

2910588

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

20...20 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

100...240 V

Tensione di uscita 2:

22...22 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Stabilizzato:

Valore nominale corrente d'uscita 2:

20 A

Adatto per montaggio modulare:

Valore nominale corrente d'uscita 3:

20 A

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Max. corrente di uscita 2:

20 A

Max. corrente di uscita 3:

20 A

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

523.27 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

85.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

123.6 mm

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

128.5 mm

Altezza:

123.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

85.5 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA):

1

Alimentatore ESSENTIAL POWER switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 480 W