PHOENIX CONTACT - PHC2911045 ST-OE3- 60DC/ 48DC/100 OPTOACC. DI POTEN - 2911045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 43.2...66 V
Tensione di uscita - 8...48 V
Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918079475
Codice prodotto
PHC2911045
Cod. produttore
2911045
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
43.2...66 V
Tensione di uscita:
8...48 V
Corrente nominale di impiego Ie:
0.1 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Relè a stato solido di ingresso a innesto, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 48 - 60 V DC, uscita: 8-48 V DC/max. 100 mA, innestabile su morsetti base