AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2924867 MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD Mod. control - 2924867

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2924867 MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD Mod. control

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Larghezza - 12.5 mm

  • Altezza - 112.5 mm

  • Profondità - 114.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356635172

Codice prodotto

PHC2924867

Cod. produttore

2924867

Produttore

PHC

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

112.5 mm

Profondità:

114.5 mm

Ingresso: logica. Uscita: a sicurezza intrinseca [Ex ia]; tensione a vuoto > 22,6 V DC; limitazione di corrente > 48 mA. Segnalatore guasti di linea (inseribile/disinseribile), tramite circuito di segnale e tramite uscita di segnalazione errori a parte. Trasparente per impulsi di prova. Separazione galvanica sicura tra uscita, ingresso, alimentazione e uscita segnalazione errori. Morsetti di connessione estraibili, connessione a vite.