AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2926276 CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/4,0M CAVO - 2926276

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2926276 CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/4,0M CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 4 m

  • Numero di poli - 37

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

  • Adatto per segnali analogici -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356546881

Codice prodotto

PHC2926276

Cod. produttore

2926276

Produttore

PHC

Lunghezza:

4 m

Numero di poli:

37

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Collegamento a vite: 2 UNC 4-40 viti. Estremità aperta su un lato. Su un lato connettore maschio o femmina D-SUB. Connessione schermata: cavo H05V-K 1 mm², nero, lunghezza 0,5 m. Collegamento 1:1.