PHOENIX CONTACT - PHC2940090 EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LC AU MODULI A RE - 2940090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4017918079864
Codice prodotto
PHC2940090
Cod. produttore
2940090
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...26.4 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto doppio
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
10.52 mm
Altezza:
79.36 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
62.5 mm


