PHOENIX CONTACT - PHC2941361 DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 3 OPTOACCOPPIATORE - 2941361

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 4...6 V
Tensione di uscita - 3...30 V
Corrente nominale di impiego Ie - 3 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918080389
Codice prodotto
PHC2941361
Cod. produttore
2941361
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
4...6 V
Tensione di uscita:
3...30 V
Corrente nominale di impiego Ie:
3 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Ponticelli a pettine EB-DIK. È disponibile la versione attuatore.


