PHOENIX CONTACT - PHC2941439 EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC AU MOD. A RE - 2941439

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.2...26.4 V
Corrente nominale - 0.05 A
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V
Confezione
10 PZ
EAN
4017918080433
Codice prodotto
PHC2941439
Cod. produttore
2941439
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
19.2...26.4 V
Corrente nominale:
0.05 A
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...26.4 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
19.2...26.4 V
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
75 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
62.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20