AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2941455 EMG 17-REL/KSR-120/21-21-LC AU MOD. A RE - 2941455

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2941455 EMG 17-REL/KSR-120/21-21-LC AU MOD. A RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 96...132 V

  • Corrente nominale - 0.05 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 96...132 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918080457

Codice prodotto

PHC2941455

Cod. produttore

2941455

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

96...132 V

Corrente nominale:

0.05 A

Tensione nominale di comando Us DC:

96...132 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

96...132 V

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

75 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

62.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Circuito di ingresso e antidisturbo integrato.