AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2941468 EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LCAU MOD. A RE - 2941468

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2941468 EMG 17-REL/KSR-W230/21-21-LCAU MOD. A RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 195.5...253 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 230...230 V

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918080464

Codice prodotto

PHC2941468

Cod. produttore

2941468

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

195.5...253 V

Tensione nominale di comando Us DC:

230...230 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

195.5...253 V

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

75 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

62.5 mm

Circuito di ingresso e antidisturbo integrato.