AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2942658 EMG 10-REL/KSR- 24/21-LC MODULI A RELE - 2942658

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2942658 EMG 10-REL/KSR- 24/21-LC MODULI A RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 21.6...26.4 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 21.6...26.4 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918080808

Codice prodotto

PHC2942658

Cod. produttore

2942658

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

21.6...26.4 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

21.6...26.4 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

21.6...26.4 V

Larghezza:

10.52 mm

Altezza:

79.36 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

62.5 mm

Circuito di ingresso e antidisturbo integrato.