AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2942807 EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LCU MODULI A RELE - 2942807

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2942807 EMG 10-REL/KSR-G 24/ 1-LCU MODULI A RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V

  • Completo di zoccolo -

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918080853

Codice prodotto

PHC2942807

Cod. produttore

2942807

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...26.4 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

0

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

10.52 mm

Altezza:

79.36 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

53.5 mm

Circuito di ingresso e antidisturbo integrato.