AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2942881 CM 75-LG/H 35/BO BK MOD. PER ELETTRONICA - 2942881

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2942881 CM 75-LG/H 35/BO BK MOD. PER ELETTRONICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 103 mm

  • Profondità - 102 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918126384

Codice prodotto

PHC2942881

Cod. produttore

2942881

Produttore

PHC

Larghezza:

75 mm

Altezza:

103 mm

Profondità:

102 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Possibilità di montaggio su guida:

no

Numero RAL:

9005

Larghezza in numero di moduli:

0

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Installabile a parete:

no

Con apertura di ventilazione:

no

Custodia completa, lunghezza: 102 mm, con feritoie di ventilazione, collegamento trasversale: senza connettore bus, colore: nero, larghezza: 75 mm, altezza: 103 mm, n. poli connettore trasversale: non rilevante