AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2944876 CM 90-LG/H 12,5/BO BK MOD. PER ELETTRONI - 2944876

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2944876 CM 90-LG/H 12,5/BO BK MOD. PER ELETTRONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 90 mm

  • Altezza - 115.5 mm

  • Profondità - 75 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4017918081737

Codice prodotto

PHC2944876

Cod. produttore

2944876

Produttore

PHC

Larghezza:

90 mm

Altezza:

115.5 mm

Profondità:

75 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Possibilità di montaggio su guida:

no

Numero RAL:

9005

Larghezza in numero di moduli:

0

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Installabile a parete:

no

Custodia completa, lunghezza: 75 mm, con feritoie di ventilazione, Custodia completa, collegamento trasversale: senza connettore bus, colore: nero, larghezza: 90 mm, altezza: 115,5 mm, n. poli connettore trasversale: non rilevante