PHOENIX CONTACT - PHC2947653 EMG 17-REL/KSR-230/21 RELE MINI - 2947653

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 184...243 V
Corrente nominale - 5 A
Tensione nominale di comando Us DC - 184...243 V
Confezione
10 PZ
EAN
4017918082819
Codice prodotto
PHC2947653
Cod. produttore
2947653
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
184...243 V
Corrente nominale:
5 A
Tensione nominale di comando Us DC:
184...243 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
184...243 V
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
75 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
62.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


