PHOENIX CONTACT - PHC2949787 EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN 5 MODULO A RELE - 2949787

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 21.6...26.4 V
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 1
Confezione
10 PZ
EAN
4017918083861
Codice prodotto
PHC2949787
Cod. produttore
2949787
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
21.6...26.4 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
79.41 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
62.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


