AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2950323 EMG 22-REL/KSR- 24/21-21 MONORELE 2 COM - 2950323

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2950323 EMG 22-REL/KSR- 24/21-21 MONORELE 2 COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 21.6...26.4 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 21.6...26.4 V

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918083991

Codice prodotto

PHC2950323

Cod. produttore

2950323

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

21.6...26.4 V

Tensione nominale di comando Us DC:

21.6...26.4 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

2

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

21.6...26.4 V

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

75 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

62.5 mm

Modulo a relè, con relè saldato, contatto (AgNi): potenze da medie a grandi, 2 contatti di scambio, tensione d’ingresso 24 V AC/DC