PHOENIX CONTACT - PHC2952185 EMG 45-REL/IR-W230/HWR MODULO A RELE - 2952185

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 207...253 V
Completo di zoccolo - sì
Numero di contatti di scambio - 2
Confezione
5 PZ
EAN
4017918084356
Codice prodotto
PHC2952185
Cod. produttore
2952185
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
207...253 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
207...253 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
75 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
82.5 mm


