PHOENIX CONTACT - PHC2956657 UM-BE 35-1 PORTA SCHEDA COMPONIBILE - 2956657

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Aperto
Possibilità di montaggio su guida - no
Installabile a parete - no
Larghezza - 35 mm
Materiale - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4017918085872
Codice prodotto
PHC2956657
Cod. produttore
2956657
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Aperto
Possibilità di montaggio su guida:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza:
35 mm
Materiale:
Altri
Contenitore affiancabile:
sì
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Colore:
Verde
Profondità:
111 mm


