AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2956660 UM-BEFE 35-1 PORTA SCHEDA COMPONIBILE - 2956660

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2956660 UM-BEFE 35-1 PORTA SCHEDA COMPONIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Aperto

  • Possibilità di montaggio su guida - no

  • Installabile a parete - no

  • Larghezza - 35 mm

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918085889

Codice prodotto

PHC2956660

Cod. produttore

2956660

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Aperto

Possibilità di montaggio su guida:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza:

35 mm

Materiale:

Altri

Contenitore affiancabile:

Con connessione per circuiti stampati integrata:

no

Colore:

Verde

Profondità:

111 mm

Elemento base con piedino per il montaggio sulla guida NS 32 o guide NS 35/7,5, senza nervature, L = 35 mm