PHOENIX CONTACT - PHC2959285 UM 25-SES PORTA SCHEDA - 2959285

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Possibilità di montaggio su guida - no
Installabile a parete - no
Altezza - 21 mm
Materiale - Altri
Colore - Verde
Confezione
10 PZ
EAN
4017918117580
Codice prodotto
PHC2959285
Cod. produttore
2959285
Produttore
PHC
Possibilità di montaggio su guida:
no
Installabile a parete:
no
Altezza:
21 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Verde
Profondità:
25 mm
Elemento laterale con scanalatura per siglatura con SS-ZB. larghezza: 11 mm, lunghezza: 25 mm, altezza: 21 mm


