AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2959340 UM 72-SEFE/L PORTA SCHEDA - 2959340

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2959340 UM 72-SEFE/L PORTA SCHEDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Possibilità di montaggio su guida - no

  • Installabile a parete - no

  • Altezza - 37.5 mm

  • Materiale - Altri

  • Colore - Verde

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918099343

Codice prodotto

PHC2959340

Cod. produttore

2959340

Produttore

PHC

Possibilità di montaggio su guida:

no

Installabile a parete:

no

Altezza:

37.5 mm

Materiale:

Altri

Colore:

Verde

Profondità:

89.6 mm

Elemento laterale, a sinistra, con piedino, spessore: 5 mm, larghezza: 72 mm per montaggio su NS 32 o NS 35/7,5