PHOENIX CONTACT - PHC2959353 UM 72-SEFE/R PORTA SCHEDA - 2959353

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Possibilità di montaggio su guida - no
Installabile a parete - no
Altezza - 37.5 mm
Materiale - Altri
Colore - Verde
Confezione
10 PZ
EAN
4017918104436
Codice prodotto
PHC2959353
Cod. produttore
2959353
Produttore
PHC
Possibilità di montaggio su guida:
no
Installabile a parete:
no
Altezza:
37.5 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Verde
Profondità:
89.6 mm
Elemento laterale, a destra, con piedino, spessore: 5 mm, larghezza: 72 mm per montaggio su NS 32 o NS 35/7,5


