PHOENIX CONTACT - PHC2959434 UM 25/45-FEO 200 PORTA SCHEDA - 2959434

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Aperto
Possibilità di montaggio su guida - no
Installabile a parete - no
Larghezza - 25.4 mm
Materiale - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4017918117610
Codice prodotto
PHC2959434
Cod. produttore
2959434
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Aperto
Possibilità di montaggio su guida:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza:
25.4 mm
Materiale:
Altri
Con connessione per circuiti stampati integrata:
no
Tipo di superficie:
Non trattato
Colore:
Verde


