PHOENIX CONTACT - PHC2959683 UM108-SEFE/R PORTA SCHEDA - 2959683

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Possibilità di montaggio su guida - no
Installabile a parete - no
Altezza - 37.5 mm
Materiale - Altri
Colore - Verde
Confezione
10 PZ
EAN
4017918086336
Codice prodotto
PHC2959683
Cod. produttore
2959683
Produttore
PHC
Possibilità di montaggio su guida:
no
Installabile a parete:
no
Altezza:
37.5 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Verde
Profondità:
122.6 mm
Elemento laterale con piedino, larghezza 5 mm (a destra), per il montaggio su NS 32 oppure NS 35/7,5. Larghezza c.s.: 107,5 mm


