AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2959696 UM108-SEFE/L PORTA SCHEDA - 2959696

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2959696 UM108-SEFE/L PORTA SCHEDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Possibilità di montaggio su guida - no

  • Installabile a parete - no

  • Altezza - 37.5 mm

  • Materiale - Altri

  • Colore - Verde

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918086343

Codice prodotto

PHC2959696

Cod. produttore

2959696

Produttore

PHC

Possibilità di montaggio su guida:

no

Installabile a parete:

no

Altezza:

37.5 mm

Materiale:

Altri

Colore:

Verde

Profondità:

122.6 mm

Elemento laterale con piedino, larghezza 5 mm (a sinistra), per il montaggio su NS 32 oppure NS 35/7,5. Larghezza c.s.: 107,5 mm