PHOENIX CONTACT - PHC2961037 REL-MR-G 24/1 RELE IN MINIATURA - 2961037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
8 PZ
EAN
4017918087074
Codice prodotto
PHC2961037
Cod. produttore
2961037
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...26.4 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto doppio
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
5 mm
Altezza:
23 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
17 mm


