AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2961163 REL-MR- 12DC/21AU RELE IN MINIATURA - 2961163

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2961163 REL-MR- 12DC/21AU RELE IN MINIATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 0.05 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 7.2...33 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918146870

Codice prodotto

PHC2961163

Cod. produttore

2961163

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

0.05 A

Tensione nominale di comando Us DC:

7.2...33 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

5 mm

Altezza:

28 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

15 mm

Contatti di potenza fino a 6 A.