AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2961215 REL-MR- 24DC/21-21AU RELE IN MINIATURA - 2961215

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 8 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 15.6...59.52 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918157999

Codice prodotto

PHC2961215

Cod. produttore

2961215

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

8 A

Tensione nominale di comando Us DC:

15.6...59.52 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

12.9 mm

Altezza:

29.2 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

15.7 mm

RT III-sigillato (a prova di lavaggio).