AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2961309 REL-MR- 12DC/21HC RELE IN MINIATURA - 2961309

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 7.8...28.8 V

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918187552

Codice prodotto

PHC2961309

Cod. produttore

2961309

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

7.8...28.8 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

12.9 mm

Altezza:

29.2 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

15.7 mm

Corrente d'inserzione fino a 16 A.