PHOENIX CONTACT - PHC2961341 REL-MR- 24DC/1IC RELE IN MINIATURA - 2961341

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...54 V
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
10 PZ
EAN
4017918187569
Codice prodotto
PHC2961341
Cod. produttore
2961341
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...54 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
12.9 mm
Altezza:
29.2 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
15.7 mm



