PHOENIX CONTACT - PHC2961367 REL-MR- 4,5DC/21 RELE IN MINIATURA - 2961367

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 2.7...12.4 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918730840
Codice prodotto
PHC2961367
Cod. produttore
2961367
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
2.7...12.4 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
5 mm
Altezza:
28 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
15 mm


