PHOENIX CONTACT - PHC2961448 REL-MR-120AC/21-21 RELE - 2961448

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 93.6...186 V
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 2
Confezione
10 PZ
EAN
4017918937850
Codice prodotto
PHC2961448
Cod. produttore
2961448
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
93.6...186 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
93.6...186 V
Larghezza:
12.9 mm
Altezza:
29.2 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
15.7 mm









